※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスRN YX8.0 アピックススリング オーエッチ工業 75386726 アピックスRN YX8.0 アピックススリング オーエッチ工業 75386726

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75386726 品番 アピックスRN YX8.0
参考基準価格(税別)¥57,140 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(m)8 最大使用荷重(kg)3000 ベルト色 ベルト厚(mm)18 端末仕様エンドレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする