印刷プレビュー
オーエッチ工業

車輪用ベアリング

CBR-10 車輪用ベアリング オーエッチ工業 75390795
商品レビューを投稿する
注文コード
75390795
品番
CBR-10
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183
販売価格(税別)
¥169

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
車輪用のボールベアリングです。
使用車輪
適合品番:35M・35U・35L
サイズ:75
外径D(Φmm)
30
穴径d(Φmm)
10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。