印刷プレビュー

飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 40W形

FL40SS・D/37-P 飛散防止形蛍光ランプ(防飛形) 40W形 日立アプライアンス(日立ライティング) 75418043
(1件の商品レビュー)
注文コード
75418043
品番
FL40SS・D/37-P
内容量
1箱(25本)
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,012
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
外的衝撃などで万一ランプが破損してもガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく危険防止になります。
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
スタータ形
口金
G13
光源色
昼光色
定格ランプ電力(W)
37
用途
学校・食品工場。
管径(Φmm)
28
全光束(Lm)
2620
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000
沖縄地方数量1につき¥8,500
離島数量1につき¥5,000
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 663

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 不良室内照明灯交換

長年使用している商品なので特に問題はございません。

これは注文コード75418052についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社テラフーズ 様 [2016-06-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。