現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材] 75456703
注文コード 75456703
品番 -
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥969〜
長さ(mm):
幅(mm):
高さ(mm):
サイズ:
特長:
用途:
注意:
RoHS指令(10物質対応):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
東北地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
東北地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
東北地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
東北地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
東北地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
東北地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
東北地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,100 / 税込 ¥99,110
関東地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
関東地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
関東地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
関東地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
関東地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
関東地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
関東地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
関東地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,100 / 税込 ¥33,110
信越地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
信越地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
信越地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
信越地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
信越地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
信越地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
信越地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
信越地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥65,100 / 税込 ¥71,610
北陸地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北陸地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北陸地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北陸地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
北陸地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
北陸地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
北陸地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
北陸地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,100 / 税込 ¥82,610
中部地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
中部地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
中部地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
中部地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
中部地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
中部地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
中部地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
中部地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥65,100 / 税込 ¥71,610
関西地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
関西地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
関西地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
関西地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
関西地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
関西地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
関西地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
関西地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥85,100 / 税込 ¥93,610
中国地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
中国地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
中国地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,600 / 税込 ¥8,360
中国地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
中国地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
中国地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,100 / 税込 ¥16,610
中国地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,600 / 税込 ¥19,360
中国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,100 / 税込 ¥82,610
四国地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
四国地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
四国地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,600 / 税込 ¥8,360
四国地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
四国地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
四国地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,100 / 税込 ¥16,610
四国地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,600 / 税込 ¥19,360
四国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,100 / 税込 ¥82,610
九州地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
九州地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
九州地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,600 / 税込 ¥8,360
九州地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
九州地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
九州地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,100 / 税込 ¥16,610
九州地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,600 / 税込 ¥19,360
九州地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥50,100 / 税込 ¥55,110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません