トイレットペーパーホルダー タワー 1ロール用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469486 品番 5229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

トイレットペーパーをコーナーに隠して収納。
コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。
上はトレイになっているので、芳香剤や消臭スプレーを置くことができます。
生理用品などを隠して収納することも可能。
お掃除などの持ち運びに便利な穴付き。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×11.5×14 質量(g)約550 耐荷重(kg)トレー:約2 対応約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応 内寸(cm)約W11×D11×H12.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×115×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする