エコポリペール 丸型 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75471656 品番DS-456-170-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フタロック付なので本体とフタをしっかりロックできる、再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

容量(L)70 グレー 商品タイプ本体 形状丸形 規格#70 グレー 質量(kg)本体のみ:2.7、セット時:3.4 寸法(Φ×高さH)(mm)本体のみ:490×630、セット時:500×740 材質ポリプロピレン 用途ゴミ箱 フタの種類かぶせ式
注意
※本体のみとなります。蓋は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする