バインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75475804 品番N6025-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした厚みの表紙。
あけるとき:とじ具下部のボタンを押すと右側のリングが開きます。
とじるとき:順番にリングをつまむだけで閉じられます。

ベージュ 用途ワンプッシュでリングが簡単に開く不透明表紙バインダー。 材質表紙/ポリプロピレン(不透明)(生地厚:0.9mm)、とじ具/ABS樹脂 サイズB5 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 収納枚数リーフ70枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする