![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08200462/ | 2026/06/13 12:33:06 |
![]() ※【イメージ】PK391 画像はループコード式 | ニチベイ 【オーダー】バンブーブラインド「ポポラ2」ループコード式 |
|
|
| 特長: | ベーシックな竹製のよこ型ブラインド |
|---|---|
| 注意: | ※素材のバラつきについてスラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。 ※臭いについてバンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。 ※強度について天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えると割れる恐れがありますのでご注意ください。 ※遮蔽について天然素材の集成材のため、遮蔽時でも取付け場所によりスラット自体がぼんやりと明るくなる場合があります。 ※製作最大平米は5.5平米までです。 ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 幅(mm): | 500~2000 |
| 高さ(mm): | 450~3000 |
| 関連資料: | 【構造図、たたみ代、仕様、取付方法、採寸方法】ポポラ2バンブー(1.08MB) 【構造図、たたみ代、仕様、取付方法、採寸方法】ポポラ2バンブー(1.08MB) 注意点(0.18MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |