![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08200464/ | 2026/09/11 14:47:13 |
![]() ※【イメージ】SAS-25ホワイトS-005 | ニチベイ 【オーダー】ブラインド ニチベイ ポール式 SPAS-25 |
|
|
| 特長: | お手頃価格で標準的なブラインド。タフスラットでスラットが折れにくくなっております。 |
|---|---|
| 注意: | ※製作最大平米は7平米までです。 ※製品幅寸法が300mm以下の場合、最大H2600mmまでの製作となります。 ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 幅(mm): | 250~3000 |
| 高さ(mm): | 100~4000 |
| 関連資料: | 【色柄見本】ベーシック(0.11MB) ポール式取付高さについて参考資料 ポール式について(0.66MB) ポール式取付高さについて参考資料 ポール式について(0.66MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


【色柄見本】ベーシック(0.11MB)