![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08200467/ | 2026/06/13 09:07:49 |
![]() ※S-473ウォッシャブルの場合ウェイトバーが袋縫いされます | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 プレーン(無地)ウォッシャブル生地SPRSW-O |
|
|
| 特長: | お手頃価格の標準的なロールスクリーン |
|---|---|
| 注意: | ※プルコードの長さは「プルコードの長さ参考資料」をご確認ください ※製作最大平米は6平米までです。 ※製作可能寸法比幅1:高さ3以内 ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 幅(mm): | 305~2000 |
| 高さ(mm): | 100~3000 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 関連資料: | プルコードの長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】プレーン(無地)ウォッシャブル(0.24MB) 【プルコード式】採寸、取付、操作、など(0.42MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |