現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08200468/2026/06/13 09:08:01
- 【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 遮光プレーン(無地)ウォッシャブル生地SPRSW-O ニチベイ 75493166
※S-482
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 遮光プレーン(無地)ウォッシャブル生地SPRSW-O
注文コード75493166
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,570~
特長:お手頃価格の標準的なロールスクリーン。遮光性能有。
注意:※プルコードの長さは「プルコードの長さ参考資料」をご確認ください
※製作最大平米は6平米までです。
※製作可能寸法比幅1:高さ3以内
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
幅(mm):305~2000
高さ(mm):100~3000
生地:色柄見本確認。
関連資料:プルコードの長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】遮光プレーン(無地)ウォッシャブル(0.18MB) 【プルコード式】採寸、取付、操作、など(0.42MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)