107黒 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 75508564 107黒 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 75508564

連結プレートアングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質 穴数48 注文コード75508564 品番107黒
参考基準価格(税別)¥1,026 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は材質・穴数など13種類から選べます 他の種類を見る
材質 仕上黒塗装 板厚(mm)2 穴径(Φmm)6.5 穴数48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする