アルケア
アルケアの 手袋・マスク・感染予防
アルケアの エプロン・ガウン 医療・検査用
カラヤヘッシブ・クリアータイプ C-2号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
75538725
品番
15185
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
透明性に優れているので、貼ったまま創の経過観察が行えます。
適度な柔らかさと密着力により、関節部位や凹凸部にも、ズレずに使用できます。
適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟を軽減します。
寸法(cm)
5.0×5.0
基材
ウレタンフィルム
一般的名称
局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材
色
ホワイト
アズワン品番
9-3597-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21100BZZ00468000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低