OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.3
注文コード
75561184
品番
IT-NRT B STD M2.3×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,620
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
呼び寸法
M2.3
ねじ径
M2.3
ねじの種類
M
精度
RH4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75561184
IT-NRT B STD M2.3×0.4
09015955
IT-NRT B STD M2.3×0.4
溝なしタップ ITニューロール IT-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました