OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22
注文コード
75583277
品番
CPM-HT 5P STD M22×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M22
ねじ径
M22
溝数
4
ねじ長さ(mm)
38
全長L(mm)
115
ねじの種類
M
食付
5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75583277
CPM-HT 5P STD M22×2.5
08990764
CPM-HT 5P STD M22×2.5
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました