現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05258053/2026/09/09 00:09:43
- 【オーダー】ランバーコア(ブロックボード)15mm ノーブランド 75584015
ノーブランド
【オーダー】ランバーコア(ブロックボード)15mm
注文コード75584015
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥159~
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):15
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
新潟県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
新潟県数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
新潟県数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
新潟県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
長野県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
長野県数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
長野県数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
長野県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,140/税込6,754
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)14,830/税込16,313
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)28,630/税込31,493
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)58,140/税込63,954
北海道地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)117,300/税込129,030
北海道地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)152,060/税込167,266
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)221,440/税込243,584
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)4,860/税込5,346
東北地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
東北地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
東北地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)82,800/税込91,080
東北地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
東北地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
関東地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)24,670/税込27,137
関東地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)48,430/税込53,273
関東地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関東地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
北陸地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
北陸地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
北陸地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
北陸地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
中部地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
中部地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
中部地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
中部地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)65,430/税込71,973
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
関西地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)24,670/税込27,137
関西地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)48,430/税込53,273
関西地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関西地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)89,070/税込97,977
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
中国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
中国地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
中国地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
中国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
四国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
四国地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
四国地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
四国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)98,650/税込108,515
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)4,860/税込5,346
九州地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
九州地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
九州地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)82,800/税込91,080
九州地方数量40~49までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
九州地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)155,380/税込170,918
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)