![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05258054/ | 2026/11/05 07:34:56 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】ランバーコア(ブロックボード)18mm |
|
|
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 厚さ(mm): | 18 |
| 長さ(mm): | 1~2200 |
| 幅(mm): | 1~1220 |
| 公差(mm): | ±5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 新潟県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,820/税込¥9,702 |
| 新潟県 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,500/税込¥12,650 |
| 新潟県 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 新潟県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,200/税込¥35,420 |
| 新潟県 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 新潟県 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 長野県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,520/税込¥7,172 |
| 長野県 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,180/税込¥8,998 |
| 長野県 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 長野県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,110/税込¥24,321 |
| 長野県 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 長野県 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,540/税込¥8,294 |
| 北海道地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,380/税込¥19,118 |
| 北海道地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥23,390/税込¥25,729 |
| 北海道地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,500/税込¥37,950 |
| 北海道地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥69,900/税込¥76,890 |
| 北海道地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥152,060/税込¥167,266 |
| 北海道地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 東北地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,910/税込¥14,201 |
| 東北地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,870/税込¥18,557 |
| 東北地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,790/税込¥27,269 |
| 東北地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥49,710/税込¥54,681 |
| 東北地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 東北地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関東地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,180/税込¥8,998 |
| 関東地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,610/税込¥11,671 |
| 関東地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 関東地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,390/税込¥32,329 |
| 関東地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関東地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 北陸地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,520/税込¥7,172 |
| 北陸地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,180/税込¥8,998 |
| 北陸地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 北陸地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,110/税込¥24,321 |
| 北陸地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 北陸地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 中部地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,520/税込¥7,172 |
| 中部地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,180/税込¥8,998 |
| 中部地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 中部地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,110/税込¥24,321 |
| 中部地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 中部地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関西地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,180/税込¥8,998 |
| 関西地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,610/税込¥11,671 |
| 関西地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 関西地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,390/税込¥32,329 |
| 関西地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関西地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 中国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,820/税込¥9,702 |
| 中国地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,500/税込¥12,650 |
| 中国地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 中国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,200/税込¥35,420 |
| 中国地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 中国地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 四国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,820/税込¥9,702 |
| 四国地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,500/税込¥12,650 |
| 四国地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 四国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,200/税込¥35,420 |
| 四国地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 四国地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 九州地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,910/税込¥14,201 |
| 九州地方 | 数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,870/税込¥18,557 |
| 九州地方 | 数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,790/税込¥27,269 |
| 九州地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥49,710/税込¥54,681 |
| 九州地方 | 数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 九州地方 | 数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

