現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05258055/2026/10/16 22:34:23
- 【オーダー】ランバーコア(ブロックボード)21mm ノーブランド 75584033
ノーブランド
【オーダー】ランバーコア(ブロックボード)21mm
注文コード75584033
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥209~
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):21
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
新潟県数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
新潟県数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
新潟県数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,570/税込¥41,327
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,400/税込¥64,240
新潟県数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
長野県数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
長野県数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
長野県数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥25,690/税込¥28,259
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥39,360/税込¥43,296
長野県数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥6,140/税込¥6,754
北海道地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,830/税込¥16,313
北海道地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,630/税込¥31,493
北海道地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,380/税込¥44,418
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥81,910/税込¥90,101
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥128,800/税込¥141,680
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
東北地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,990/税込¥12,089
東北地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
東北地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,020/税込¥63,822
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥90,850/税込¥99,935
東北地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関東地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
関東地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関東地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,250/税込¥37,675
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,900/税込¥58,190
関東地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
北陸地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
北陸地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
北陸地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥25,690/税込¥28,259
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥39,360/税込¥43,296
北陸地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
中部地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
中部地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
中部地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥25,690/税込¥28,259
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥39,360/税込¥43,296
中部地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関西地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
関西地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関西地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,250/税込¥37,675
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,900/税込¥58,190
関西地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
中国地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
中国地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
中国地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,570/税込¥41,327
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,400/税込¥64,240
中国地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
四国地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
四国地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
四国地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,570/税込¥41,327
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,400/税込¥64,240
四国地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
九州地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,990/税込¥12,089
九州地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
九州地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,020/税込¥63,822
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥90,850/税込¥99,935
九州地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)