現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05258056/2026/07/08 07:15:02
- 【オーダー】ランバーコア(ブロックボード)24mm ノーブランド 75584049
ノーブランド
【オーダー】ランバーコア(ブロックボード)24mm
注文コード75584049
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥229~
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):24
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
新潟県数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
新潟県数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
新潟県数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)40,250/税込44,275
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
新潟県数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
長野県数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
長野県数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
長野県数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,480/税込30,228
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
長野県数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)6,140/税込6,754
北海道地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)17,380/税込19,118
北海道地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)34,500/税込37,950
北海道地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)46,260/税込50,886
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)87,790/税込96,569
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)152,060/税込167,266
北海道地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)4,860/税込5,346
東北地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)12,910/税込14,201
東北地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
東北地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)62,230/税込68,453
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
東北地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
関東地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
関東地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関東地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)19,940/税込21,934
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)36,550/税込40,205
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関東地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
北陸地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
北陸地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
北陸地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,480/税込30,228
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
北陸地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
中部地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)6,520/税込7,172
中部地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
中部地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,480/税込30,228
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)45,880/税込50,468
中部地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
関西地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
関西地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関西地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)19,940/税込21,934
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)36,550/税込40,205
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)62,100/税込68,310
関西地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
中国地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
中国地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
中国地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)40,250/税込44,275
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
中国地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
四国地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)8,820/税込9,702
四国地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
四国地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)40,250/税込44,275
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)68,490/税込75,339
四国地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)4,860/税込5,346
九州地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)12,910/税込14,201
九州地方数量4~7までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
九州地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)62,230/税込68,453
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)107,080/税込117,788
九州地方数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)