OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 注文コード75605406 品番HL-HT #3 H 1B M10×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,470
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 ねじ径M10 ねじの種類M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75605406 HL-HT #3 H 1B M10×1.25 09004581 HL-HT #3 H 1B M10×1.25 インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 1本 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする