シールチェーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75619304 品番 SS525SKC-116NT
参考基準価格(税別)¥10,220 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属

サイズ525 リンク数116 スタンダード 適合車種<HONDA>TRANSALP400V (XLV400) (88-)<HONDA>CBF500 (07)<HONDA>CBF600 (S) (07)<HONDA>CB1000SF (T2) (92-)<HONDA>CB1000R (SC80) (18-19)<HONDA>CBR1000RR /SP/SP2 (SC77) (17-19)<SUZUKI>GSX400 IMPULSE (94-99)<SUZUKI>GSX400S KATANA (92-00)<SUZUKI>IMPULSE400 (04-08)<SUZUKI>V-STROM650 (03-06)<SUZUKI>GSX-R750 (06-16)<SUZUKI>DR800S (94-97)<SUZUKI>GSX-S1000/F/ABS (17-21)<SUZUKI>KATANA (19-20)<SUZUKI>V-STROM1000/XT (15-19)<KAWASAKI>Ninja H2R (15-16)<KAWASAKI>VERSYS 1000 (12-18)<KAWASAKI>VERSYS 1000 SE (19-20)<DUCATI>MULTISTRADA 1260 (S / Pikes Peak) (18-20)<BMW>F650GS/SE (08-09)<BMW>F700GS (13-18)<BMW>F800GS (08-18)<TRIUMPH>DAYTONA675 (07-13)<TRIUMPH>STREET TRIPLE (10)
注意
※取り付けには高度な知識を持つ販売店での取り付けをお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75618525
2023-03-05
用途:
ツーリングバイクに

サンスターのチェーンが気になって今回試してみようと思い購入
他社と比べても特に違いもなく普通に使えると思います
ただマイナーなせいなのか?量販店にカシメやクリップがなく通販でしか手に入らないというのが何かあったおきに困ることかもと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする