現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05258718/2026/09/30 09:58:44
FLB38R-QS 【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート メイキコウ 75692314
メイキコウ
【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート
出荷目安:21日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
21日出荷とは
注文コード75692314
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,303~
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
機長(mm):67
ローラ外径×肉厚(mm):38×1.2
材質(ローラー部):STKM12A
シャフト径(Φmm):12(パイプ)
材質(シャフト):STKM11A
ベアリング:ブレスベアリング
許容積載荷重(kg):100(W400の時)
タイプ:ストレート
寸法(mm):【フレーム】60×30×2.3
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)