モリリン
モリリンの フレコンバック、モッコ
モリリンの フレコンバック
モリリンの フレコンバック丸型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75702385
品番
MB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。
1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途
原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別
排出口:あり
材質
PP
形状
丸型・内袋なし
色
ベージュ
容量(cm
3
)
1
質量(kg/枚)
約1.95
直径×高さ(cm)
広げた時:110×265
耐荷重(t)
1
注意
※危険なので作業中は吊り下げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
※フォーク等の爪は丸みを持たせてください。
※野外保管する場合は必ずカバーをしてください。