曜日別特売
WD-300NS【ワケあり】 ワイド台車無音キャスター付 石川製作所 75705449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイド台車無音キャスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75705449品番WD-300NS【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,98025,980

騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。

用途工場、倉庫商品状態※理由あり(未使用・未開封)耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)915×615床面高さ(mm)205質量(kg)26特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質マット:塩化ビニール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプキャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-6745-21荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチール
注意
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする