- UV撥水シャットアウト ヒューマンシステム 75714573

ヒューマンシステム

UV撥水シャットアウト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード75714573 品番-
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税別)
789 /¥868 ( 税込
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
)

衣類や布製品にスプレーするだけで簡単にUV・撥水・防汚化工できる画期的なマルチ機能スプレーです。肌に有害な紫外線(UV_A・B波)を最大約90%前後までシャットアウトでき、風合いや通気性を損ないません。洗濯耐久性も高く、繊維の紫外線による色あせ防止効果もあります。優れた撥水・防汚効果は、雨・雪・泥汚れを強力ブロック。今まで無かった、秋冬の紫外線対策に有効です。いろんな繊維・用途に使えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「UV撥水シャットアウト」をマイページのお気に入りへ追加しました。