※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU40-155RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737207 CRWU40-155RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737207 CRWU40-155RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737207 CRWU40-155RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737207

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)155 寸法L(mm)155 寸法H(mm)16(寸法差±0.1) 注文コード75737207 品番CRWU40-155RS
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)27.5 寸法E1(mm)15 寸法H(mm)16(寸法差±0.1) 寸法H1(mm)15.5 寸法L(mm)155 寸法M(mm)M4 寸法M1(mm)M4 寸法N1×P1(mm)5×25 寸法N×P(mm)2×50 寸法W(mm)40(寸法差±0.1) 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)12 寸法W3(mm)30 寸法W4(mm)5 寸法t1(mm)7.5 寸法t2(mm)8 テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1) レール幅W1(mm)16 レール長さL(mm)155 テーブル長さL(mm)155 テーブル高さH1(mm)15.5 基本静定格荷重(N)12200 基本動定格荷重(N)6970 仕様静定格モーメント/106 質量(kg)0.85 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)90 許容荷重(N)4060
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする