※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWG6-150 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737925 CRWG6-150 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737925 CRWG6-150 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737925 CRWG6-150 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737925

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)150 寸法L(mm)150 寸法H(mm)15 注文コード75737925 品番CRWG6-150
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)31 寸法DW(mm)6 寸法E(mm)25 寸法H(mm)15 寸法L(mm)150 寸法M(mm)M6 寸法R(mm)129 寸法W(mm)14 寸法Z(mm)12 寸法d1(mm)5.3 寸法d2(mm)9.5 寸法e(mm)6 寸法g(mm)6 寸法h(mm)5.2 寸法n×F(mm)2×50 寸法p(mm)9 寸法t(mm)3 レール幅W(mm)14 レール長さL(mm)150 基本静定格荷重(N)27700 基本動定格荷重(N)19300 材質炭素鋼 質量(g)軌道台(1本)/216、保持器付き円筒ころ(1組)/22.6 種類クロスローラーウェイ 形式ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイ 精度標準 最大ストローク(mm)40 許容荷重(N)9230
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、軌道台4本・保持器付き円筒ころ2組を1セット並列使用した時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする