イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ334 ジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
-
材質(ナット)
スチール
材質(スクリュー)
スチール
注文コード
75849742
品番
BJ334-50320
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さが必要な場合にご利用ください。
ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法H(mm)
320
寸法S(mm)
230
寸法T(mm)
26.5
寸法w(mm)
22
質量(g)
5100
スクリュー
Tr30×6
許容荷重(N)
25000
材質(ナット)
スチール
表面処理(本体)
グレー塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(スクリュー)
スチール