※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
ピッチ(送りネジ)1.5
回転方向右回転用
許容回転数(min-1[r.p.m])500
注文コード75854301
品番SDP-09VR-1.5N
参考基準価格(税別)¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
この商品はピッチ・回転方向・許容回転数など72種類から選べます
他の種類を見る
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。