※寸法図
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 高さ調整タイプ
サカエサポートスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75862658
品番
TS-54A
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
50(天板傾斜時10)
間口(mm)
500
奥行(mm)
400
高さ(mm)
690〜950(傾斜0°時)
質量(kg)
13
材質(天板)
スチール(粉体塗装)
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
グリーン
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
色
サカエグリーン
ピッチ(mm)
高さ調整可能:20/14段階
機能
天板傾斜機能付(0°〜45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製・ネジ径M12×P1.75
関連資料:
寸法図(0.09MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった