※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6フィート) 注文コード75893526 品番FS3X4LG6NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

密閉型配線ダクトです。
末端の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
カバーと側壁が面一構造になっています。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。

ライトグレー トラスコ品番731-2628 質量(kg)2 寸法A(mm)82.6 長さ(cm)183 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)101.9 寸法B(mm)104.1 寸法C(mm)82.6
注意
※本体とカバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする