※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IAI(アイエイアイ)
IAI(アイエイアイ)の 産業用ロボット
IAI(アイエイアイ)の 電動アクチュエータ
IAI(アイエイアイ)の ロータリータイプ
ロボシリンダ RCP2-RTBS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75908456
品番
RCP2-RTBS-I-20P-30-330-P3-P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥84,825
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
ロータリタイプ
エンコーダ種類
インクリメンタル仕様
モータ種類
パルスモータ20□サイズ
コントローラ種類
PCON/MCON/MSEL
ケーブル長(m)
1
最高速度(°/s)
400
繰返し精度(°)
±0.05
減速比
30
ブレーキ
なし
使用環境
標準
揺動角度(°)
330
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。