印刷プレビュー

FireWire変換アダプタ(4ピン - 9ピン)

AD-IE4FT9M FireWire変換アダプタ(4ピン - 9ピン) エレコム 75908865
(0件の商品レビュー)
注文コード
75908865
品番
AD-IE4FT9M
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥863
販売価格(税別)
¥799

 
お気に入りに追加
今まで使っていたハードディスクドライブなどが新型Macintoshにも接続できる!IEEE1394(4ピン)オスをIEEE1394b(9ピン)オスに変換するFireWire変換アダプタ。
ホワイト
コネクタ形状
IEEE1394b(9ピン・オス) - IEEE1394 (4ピン・メス)
対応機種
IEEE1394b(9ピン)端子付きパソコン及びIEEE1394(4ピン)端子のケーブル
プラグ
金メッキピン
伝送速度(Mbps)
最大400
オス形状
IEEE1394b(9ピン)
メス形状
IEEE1394(4ピン)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン