マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 高め FITTIO

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75918735 品番 MP-116WH
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。

仕様【リストレスト】一体型 材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】26mm ホワイト 質量(g)245 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75918726
2016-09-22
用途:
PC

実験PC用に購入しましたできればもう少し大きめサイズがあるとさらによかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする