印刷プレビュー

詰め替えインク brother対応 LC12

THB-12BCSET 詰め替えインク brother対応 LC12 エレコム 75922156
商品レビューを投稿する
注文コード
75922156
品番
THB-12BCSET
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,445
販売価格(税別)
¥3,190

 
お気に入りに追加
ブラザー「LC12」カートリッジに対応!4色の詰め替えインクと専用工具がセットになった、お得な詰め替えインク4色セット。
適合機種メーカー
brother
ブラック(顔料)・シアン・マゼンタ・イエロー
適合機種
MyMioシリーズ MFC-J955DN・DWN/J825N/J705D・DW/J925N/J725N/J525N
セット内容
インクボトル(4本)、接続チューブセット(4セット)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボトル)ブラック(顔料)/40.5×40.5×75.5、シアン・マゼンダ・イエロー/32.5×32.5×75.5
詰替回数
ブラック(顔料)/4、シアン・マゼンタ・イエロー/各4
インク
染料
対応インクタンク/カートリッジ
LC12BK/LC12C/LC12M/LC12Y
インク容量(mL)
ブラック(顔料)/44、シアン・マゼンタ・イエロー/各30
適合プリンタ
MyMioシリーズ MFC-J955DN/DWN、MFC-J825N、MFC-J705D/DW、DCP-J925N、DCP-J725N、DCP-J525N

インク・トナーをプリンタ型番から探す

プリンタ型番の一覧  

RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 617
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 610

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。