印刷プレビュー

自動車専用手作りステッカー(ホワイト)

EDT-STCAW 自動車専用手作りステッカー(ホワイト) エレコム 75924457
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
75924457
品番
EDT-STCAW
内容量
1冊
参考基準価格(税別)
¥1,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
インクジェットプリンタでオリジナルデザインの自動車用ステッカーが作れる!接着剤不使用素材で車体の塗装剥がれを起こさない、”自動車専用手作りステッカー”です。
ホワイト
サイズ
A4
用紙
UVフィルム×2枚、光沢フィルム×2枚(自動車用シート)
素材
光沢ホワイトフィルム
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297
対応インク
染料タイプ

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
75924457
EDT-STCAW
31338956
EDT-STCAWN
自動車・自転車専用手作りステッカー エレコム 自動車・自転車専用手作りステッカー
エレコム 1枚
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: バイク・車用ステッカーの作製

エーワン「手作りステッカーキレイにはがせるタイプ」の接着力が弱すぎてバイク・車用ステッカーとしては使えなかったためこれを購入したが(しっかり脱脂したにもかかわらず)さらに接着力が弱くどうにもならない。
未塗装樹脂部は特にダメ。
「強粘着」とのコピーは何だったのか?(「粘着剤不使用」ともあるので不安もあったがそれが的中してしまった)
A$サイズ2枚しか入っていないので割高)
色々なステッカー用紙を使用してみたが、結局のところ「バイク・車用ステッカー」としてはフツーのステッカー用紙が良いと思う。

これは注文コード75924457についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。