現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05263774/2026/10/11 09:02:58
- 【オーダー】テープ セパレート木製ブラインド フレッド35 TOSO 75933349
※商品画像
TOSO
【オーダー】テープ セパレート木製ブラインド フレッド35
注文コード75933349
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥29,770~
特長:天然木の味わいが温かく優しい空間を演出する木製ブラインド
注意:※1cm単位でご注文をお受けいたしますが、製品特性上、仕上がりサイズは誤差が生じる可能性がありますのでご了承ください。
※丈は製品特性上-1cm~+2.5cmの誤差が生じることがあります。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※操作棒の位置は右側と左側の各一本ずつになります。
※左※右のブラインドの間隔は1cmです。
ヘッドボックスとバランスは1本ものになります。
羽根幅(mm):35
材質(羽根):天然木
高さ(mm):400~2500
カラーコード:ナチュラル、ブラウン、ダークブラウン、ピュアホワイト、シャビーホワイト、チェリー
操作位置:右、左
幅(mm):1010~2000
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:色柄見本(0.2MB) 取付方法と取付寸法(0.6MB) 操作方法と操作棒長さ(0.4MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)