![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05263775/ | 2026/10/27 10:26:34 |
![]() | TOSO 【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン |
|
|
| 特長: | 事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。 遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。) |
|---|---|
| 用途: | 事務所、オフィスに。 ご家庭にも安心してご使用いただけます。 |
| 注意: | ※WEB限定注文になります。 ※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。 |
| 羽根幅(mm): | 25 |
| 材質(羽根): | アルミニウム合金 |
| 高さ(mm): | 110~2400 |
| カラーコード: | 【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 |
| 操作位置: | 右、左 |
| 長さ(mm): | 操作棒:500、1000、1500、2000 |
| 幅(mm): | 300~2500 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | 色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色柄見本(7.1MB)