現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05263777/2026/08/11 12:49:50
HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO 75933376
TOSO
【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン
注文コード75933376
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,220~
特長:事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途:事務所、オフィスに。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
羽根幅(mm):25
材質(羽根):アルミニウム合金
高さ(mm):110~2400
カラーコード:【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置:右、左
長さ(mm):操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm):300~2500
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)