![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05263778/ | 2026/08/25 15:31:24 |
![]() | TOSO 【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓 耐水タイプ Nレゾン |
|
|
| 特長: | 事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。 遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。) |
|---|---|
| 用途: | 事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに ご家庭にも安心してご使用いただけます。 |
| 注意: | ※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。 |
| 羽根幅(mm): | 25 |
| 材質(羽根): | アルミニウム合金 |
| 高さ(mm): | 110~2400 |
| カラーコード: | 【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 |
| 操作位置: | 右、左 |
| 長さ(mm): | 操作棒:500、1000、1500、2000 |
| 幅(mm): | 300~2500 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | 色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色柄見本(7.1MB)