![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05263779/ | 2026/07/01 13:04:59 |
![]() | TOSO 【オーダー】木目調アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン |
|
|
| 特長: | 事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。 コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。 取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。 水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。 建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。 |
|---|---|
| 用途: | 事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに ご家庭にも安心してご使用いただけます。 |
| 注意: | ※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。 ※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。 |
| 羽根幅(mm): | 25 |
| 材質(羽根): | アルミニウム合金 |
| 高さ(mm): | 110~2400 |
| カラーコード: | 【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 |
| 操作位置: | 右、左 |
| 長さ(mm): | 操作棒:500、1000、1500、2000 |
| 幅(mm): | 300~2500 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | 色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |