現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05263781/2026/10/07 03:20:35
HB 【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO 75933419
TOSO
【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン
注文コード75933419
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,360~
特長:事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。
水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途:事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに
ネジの使えないところでも使用可能です。
注意:※本商品はWEB注文限定商品となります。
※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。
※幅470mm以下の場合操作側にブラケットカバーは取付けできません。
※下地のある場所に取付けてください。下地のない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが十分にかからず、製品が落下する恐れがあります。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※製品を、ベニヤ、壁紙、布壁、土壁、砂壁やその他凹凸のある場所に取付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
羽根幅(mm):25
材質(羽根):アルミニウム合金
高さ(mm):110~1800
カラーコード:【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置:右、左
長さ(mm):操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm):330~1800
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)