現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05263782/2026/08/26 18:22:03
HB 【オーダー】木目調 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO 75933428
TOSO
【オーダー】木目調 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン
注文コード75933428
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12,360~
特長:事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。
水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。
建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途:事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに
ネジの使えないところでも使用可能です。
注意:※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。
※幅470mm以下の場合操作側にブラケットカバーは取付けできません。
※下地のある場所に取付けてください。下地のない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが十分にかからず、製品が落下する恐れがあります。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※製品を、ベニヤ、壁紙、布壁、土壁、砂壁やその他凹凸のある場所に取付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
羽根幅(mm):25
材質(羽根):アルミニウム合金
高さ(mm):110~1800
カラーコード:【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置:右、左
長さ(mm):操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm):330~1800
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)