BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498

BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498
BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498
BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498
BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498
BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498
BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498
BVASKLED-B2K ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 75940498

ブラックバリウススタンド看板LED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個サイズポスター:B2適合対応ウエイトアーム:SKW-A照度(Lux)アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:4400Lu×注文コード75940498品番BVASKLED-B2K
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。

質量(kg)6.5材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚照度(Lux)アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:4400Lu×使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)適合対応ウエイトアーム:SKW-Aブラックサイズポスター:B2ポスター寸法(mm)515×728面板寸法(W×H)(mm)B2(515×728)面板有効寸法(mm)499×712
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする