MH-1542 コンパクトに収納できるクッカー5点セットA 和平フレイズ 75944305 MH-1542 コンパクトに収納できるクッカー5点セットA 和平フレイズ 75944305 MH-1542 コンパクトに収納できるクッカー5点セットA 和平フレイズ 75944305

コンパクトに収納できるクッカー5点セットA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944305 品番MH-1542
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ソロキャンプブームで注目度大!!
軽量コンパクトなクッカーセット。
保温性・耐久性に優れたステンレス製。
ハンドルを折りたたみ重ねて収納できるので、持ち運びにも便利です。

寸法(mm)ソースパン:約250×145×66、ソースパンカバー:約Φ150×17、クッカー大:約220×125×62、クッカー大用蓋:約Φ130×15、フライパン大:約255×145×30 質量(g)ソースパン:約130、ソースパンカバー:約53、クッカー大:約110、クッカー大用蓋:約40、フライパン大:約100 材質本体:ステンレス鋼 容量(mL)ソースパン:約1000、ソースパンカバー・クッカー大:約700 セット内容ソースパン・ソースパンカバー・クッカー大・クッカー大用蓋・フライパン各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする