![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05259735/ | 2026/10/08 19:31:10 |
![]() | ニッぺ(日本ペイント) 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg |
|
|
| 特長: | 「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。) |
|---|---|
| 用途: | こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード |
| 注意: | ※全てのウイルスや菌あるいは特定のウイルスや菌に対する効果を保証するものではありません。また病気の予防や治療効果を示すものではありません。 ※被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件により性能に差異が生じることがあります。 |
| 色: | 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 |
| 使用場所: | 屋内 |
| つや: | つや消し |
| 荷姿: | 3kg丸缶 |
| 機能: | TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
| 適合下塗り: | 水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ |
| 塗回数: | 2 |
| 標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回): | 0.12~0.14 |
| 塗布面積(m<sup>2</sup>/缶): | 21~25(3kg缶)/回 |
| 塗布方法: | はけ、ウールローラー、エアレススプレー |
| 希釈剤: | 水道水 |
| 希釈率(%): | 2~5 |
| 指触乾燥時間(分): | 10(20℃) |
| 塗り重ね可能時間(時間): | 2以上(23℃) |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| 油性 or 水性: | 水性 |
| 関連資料: | VK-500用色見本(0.5MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


VK-500用色見本(0.5MB)