FCL30ECW28X2KF パルック  丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75948923

FCL30ECW28X2KF パルック  丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75948923 FCL30ECW28X2KF パルック  丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75948923 FCL30ECW28X2KF パルック  丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75948923 FCL30ECW28X2KF パルック  丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75948923 FCL30ECW28X2KF パルック  丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75948923

パルック 丸型蛍光灯

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード75948923 品番FCL30ECW28X2KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

明るさを損なわずに色の見え方向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

セット内容30形×2 クール色 周波数(Hz)50/60共用 外径(Φmm)225 全光束(Lm)2100 定格ランプ電力(W)28 種別30W省エネ形 質量(g)158 種類丸型蛍光灯 電流(A)0.600 電圧(V)100 口金G10q 定格寿命(時間)6000 色温度(K)7200 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75948957
2020-04-11
用途:
予備に用意しています。
その他業種

消耗品なので、予備用に購入しました。メーカー品で、この価格で購入できるのは、かなりお得だと思います。クーポンを利用して購入できて満足しています。

対象商品:
75948914
2018-11-07
用途:
製品展示台のバックライトの交換
製造業

バックライト5個の内の1個が球切れしたので、5個まとめて取替しました。おかげで全体が明るくなり、製品の見栄えも良くなりました。
20W形は他の蛍光灯に比べて高いため、もう少し安く頂ければありがたいです。

対象商品:
75948914
2018-03-01
用途:
修理作業時
北摂オーディオサービス 様

明るく問題ありません、メーカー製なので安心して使っています

対象商品:
75948923
2015-10-15
用途:
照明器具に

メーカー品なので今までと変わりなく安定した使い心地です。
買いに行く手間が省けるので助かります。

対象商品:
75948932
2016-02-19
用途:
部屋の照明

一年使用の同じ物から同じ物に交換したが、新品の違いが分からないほど暗くぼんやりしている。
一年前にホームセンター購入の同製品で暗く感じ確認のため同じ物に交換したがやはりこの商品は暗い。

対象商品:
75948932
2015-04-23
用途:
休憩室

違和感なく使用できてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする