現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264646/2026/10/06 09:29:08
SH2CLARX 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可) 3M(スリーエム) 75953773
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可)
注文コード75953773
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,890~
特長:外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※外貼り用
フィルム厚さ(μm):78
可視光線透過率(%):90
紫外線透過率(%):0.1
遮蔽係数:0.97
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):6
日射熱取得率:0.86
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)