現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264648/2026/10/05 20:43:47
1501E 【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) リンテック(LINTEC) 75953798
リンテック(LINTEC)
【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可)
注文コード75953798
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,190~
特長:外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※外貼り用
フィルム厚さ(μm):65
可視光線透過率(%):89
紫外線透過率(%):<1
遮蔽係数:0.97
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):6
日射熱取得率:0.85
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)