現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05264649/2026/10/05 07:33:45
RE18SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム) 75953807
3M(スリーエム)
【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18
注文コード75953807
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,990~
特長:光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途:遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
注意:※内貼り用
フィルム厚さ(μm):77
可視光線透過率(%):20
紫外線透過率(%):0
遮蔽係数:0.29
熱貫流率(W/m<sup>2</sup>・K):5.8
日射熱取得率:0.26
グリーン購入法:適合
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)